Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 00220604 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 00220604 Steckdose Weiß
LEDVANCE 00220604 Steckdose Weiß
LEDVANCE 00220604 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109129982
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     00220604
EAN/GTIN:
     4058075729308
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Empfohlene Platzierung
Balkon, Garten
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Leistungen
Fernbedienung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
115 mm
Durchmesser
100 mm
Gewicht
610 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Intelligente Steckdose
Ja
Frequenz
2400 MHz
Schutzart
I
Energie
Nennspannung
230 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.