Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold PIZZAOFEN Luigi 68816


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold PIZZAOFEN Luigi 68816
Unold PIZZAOFEN Luigi 68816
Unold PIZZAOFEN Luigi 68816
Unold PIZZAOFEN Luigi 68816
Unold PIZZAOFEN Luigi 68816
Unold PIZZAOFEN Luigi 68816
Unold PIZZAOFEN Luigi 68816
Unold PIZZAOFEN Luigi 68816
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109188564
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     68816
EAN/GTIN:
     4011689688164
Suchbegriffe:
Backstein Herd
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Unser elektrischer Pizzaofen Luigi backt Ihre Pizza auf dem mitgeliefertem Pizzastein mit bis zu 450°C in nur ca. 2 Minuten. Durch die doppelverglaste Tür, sowie das hitzeisolierte Edelstahlgehäuse sparen Sie mit dem Ofen auch noch Strom! Durchschnittlich verbraucht er nämlich nur 1 kW Strom bei höchster Heizleistung. Durch zahlreiche Programme und einstellbarer Ober- und Unterhitze gelingt Ihnen die perfekte Pizza! Auch die Zubereitung von Flammkuchen, Fladenbrot u.v.m. ist möglich. Erkunden Sie die vielfältigen Rezeptmöglichkeiten im mitgelieferten Rezeptheft.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Einfach zu säubern
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Sichtfenster
Ja
Kabellänge
0.95 m
Gehäusematerial
Edelstahl
Verpackungsdaten
Paketgewicht
14000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
431 mm
Tiefe
469 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
10600 g
Innere Breite
340 mm
Innere Tiefe
320 mm
Innenhöhe
90 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
507 mm
Höhe des Versandkartons
367 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85166090
Energie
Leistung
1700 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Anzahl der Pizzen
1 Pizza/Pizzen
Anzahl der Öfen
1
Heizelementmaterial
Edelstahl
Maximaler Pizzadurchmesser
30 cm
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Temperatur (max)
450 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Thermostatbereich
80 - 450 °C
Maximale Timer-Zeit
1 h
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
40 11689 688164
Konformitätsbescheinigungen
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Rezeptbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.