Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron J10 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Kupfer, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dynatron J10 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Kupfer, Grau
Dynatron J10 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Kupfer, Grau
Dynatron J10 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Kupfer, Grau
Dynatron J10 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Kupfer, Grau
Dynatron J10 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Kupfer, Grau
Dynatron J10 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm Schwarz, Kupfer, Grau
Artikel-Nr.:
     1062-429835
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     J10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel F
Kühlkörper
cpu lüfter sockel f
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
300 W
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
118 mm
Heizungs-Tiefe
92.4 mm
Heizungs-Höhe
65 mm
Gewicht
510 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
60 x 60 x 25 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer, Grau
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Aluminium
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Anzahl Wärmerohre
5
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
60 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
2300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
11000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
25.8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
59.8 dB
Mindestluftstrom
11.91 cfm
Maximaler Luftstrom
58.31 cfm
Minimum Luftdruck
1.48 mmH2O
Maximum Luftdruck
28.8 mmH2O
Lagertyp
Doppelkugellager
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
29
pro Stück
€ 4,45*
ab € 33,79*
€ 44,96*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 36,44*
€ 48,53*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 38,17*
€ 50,95*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 39,30*
€ 52,38*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 40,14*
€ 54,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.