Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sangean DPR-25+ Radio Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sangean DPR-25+ Radio Weiß
Sangean DPR-25+ Radio Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-10919296
Hersteller:
     Sangean
Herst.-Nr.:
     DPR-25+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
sangean radio
radio
Weitere Informationen:
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
10
Radio Data System (RDS)
Ja
RDS
CT, PS, PTY, RT
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Audio
RMS-Leistung
2 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1010 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
AUX-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Impedanz
8 Ohm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
2.5 Zoll
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
260 x 63 x 135 mm
Uhrfunktion
Ja
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.