Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 740-090165-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m QSFP-DD Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 740-090165-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m QSFP-DD Orange
BlueOptics 740-090165-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m QSFP-DD Orange
BlueOptics 740-090165-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m QSFP-DD Orange
BlueOptics 740-090165-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m QSFP-DD Orange
BlueOptics 740-090165-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m QSFP-DD Orange
BlueOptics 740-090165-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m QSFP-DD Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109194657
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     740-090165-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
260 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
QSFP-DD
Anschluss 2
QSFP-DD
Produktfarbe
Orange
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
400 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.080,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,16*
€ 1.305,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,37*
€ 1.301,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,50*
€ 1.295,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,24*
€ 1.285,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.