Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte B760M Gaming X AX Intel B760 Express LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte B760M Gaming X AX Intel B760 Express LGA 1700 micro ATX
Gigabyte B760M Gaming X AX Intel B760 Express LGA 1700 micro ATX
Gigabyte B760M Gaming X AX Intel B760 Express LGA 1700 micro ATX
Gigabyte B760M Gaming X AX Intel B760 Express LGA 1700 micro ATX
Gigabyte B760M Gaming X AX Intel B760 Express LGA 1700 micro ATX
Gigabyte B760M Gaming X AX Intel B760 Express LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109223231
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     B760M GAMING X AX
EAN/GTIN:
     4719331853228
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
2
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
192 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Grafik
Maximale Auflösung
4096 x 2304 Pixel
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel B760 Express
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Produktfarbe
Braun
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Realtek RTL8852CE
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Akku/Batterie
Batteriegewicht
3 g
Lithiumgewicht pro Akku
0.07 g
Anzahl Batteriezellen
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batterietyp
CR2032
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
268 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
1640 g
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
7600 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
35 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
S/PDIF aus Stecker
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
3
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
Thunderbolt-Stiftleisten
2
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, gigabyte mainboard lga 1700, intel mainboard, gigabyte mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.