Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO STABILOaquacolor Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO STABILOaquacolor Mehrfarbig
STABILO STABILOaquacolor Mehrfarbig
STABILO STABILOaquacolor Mehrfarbig
STABILO STABILOaquacolor Mehrfarbig
STABILO STABILOaquacolor Mehrfarbig
STABILO STABILOaquacolor Mehrfarbig
STABILO STABILOaquacolor Mehrfarbig
STABILO STABILOaquacolor Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109234265
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1612/7
EAN/GTIN:
     4006381590396
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserfarbstift
Schreibfarben
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Leitungsdurchmesser
2.8 mm
Deckeltyp
Fixed
Handausrichtung
Beidhändig
Farbcode
100, 200, 205, 220, 221, 350, 355, 365, 455, 505, 550, 536
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.