Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Maus-Übersicht
>
Maus
>
Ergonomische Maus
>
Artikel
Active Key AK-PMH21 Maus Medizinisch Beidhändig RF Wireless Optisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-109235110
Hersteller:
Active Key
Herst.-Nr.:
AK-PMH21OS-FUS-W
EAN/GTIN:
7061111476170
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Die kabellose Hygiene-Maus AK-PMH21 ist ein hochwertiges und zuverlässiges Computereingabegerät. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen, mikrobiologischen Laboren, sowie in der Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie geeignet. Die Silikonmembran schützt gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten.
Dank der ergonomischen Form und der präzisen Scroll- und Cursor-Steuerung ist die AK-PMH21 für den Einsatz in hygienisch sensiblen Umgebungen und Reinraum-Anwendungen unbedingt zu empfehlen.
Die optische Abtastung mit 1000 dpi ist speziell geeignet für glänzende Flächen und Oberflächen aus mineralischen Verbundstoffen (z.B. Corian).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Sonstige Funktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Maus
Zweck
Medizinisch
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Berührung
Knopfanzahl
2
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Touch-Tasten
Frequenzband
2.4 GHz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
cherry optical mouse wireless
,
cordless maus
,
cherry funkmaus
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 84,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,68*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,39*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen