Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6162 Gurt Kamera mit Drucker Baumwolle, Polyester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 6162 Gurt Kamera mit Drucker Baumwolle, Polyester Schwarz
Polaroid 6162 Gurt Kamera mit Drucker Baumwolle, Polyester Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109245735
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6162
EAN/GTIN:
     9120096772764
Suchbegriffe:
Druckertasche
Druckertragetasche
Tragetasche Drucker
tragetasche drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warennummer
5609000000
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
750 mm
Breite
95 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
25 g
Tiefe
85 mm
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
30 g
Merkmale
Geeignet für
Kamera mit Drucker
Material
Baumwolle, Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Schnelle Diskonnektion
Ja
Verstellbare Länge
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Polaroid GO
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
5609000000
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.