Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6161 Gurt Kamera mit Drucker Nylon Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 6161 Gurt Kamera mit Drucker Nylon Rot
Polaroid 6161 Gurt Kamera mit Drucker Nylon Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109245738
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6161
EAN/GTIN:
     9120096772757
Suchbegriffe:
Druckertasche
Druckertragetasche
Tragetasche Drucker
tragetasche drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warennummer
5609000000
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
40 g
Tiefe
185 mm
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Geeignet für
Kamera mit Drucker
Material
Nylon
Produktfarbe
Rot
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Schnelle Diskonnektion
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Polaroid GO
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
5609000000
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.