Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FEX-15900 Löschdecke 160 x 180 cm Fiberglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares FEX-15900 Löschdecke 160 x 180 cm Fiberglas
Smartwares FEX-15900 Löschdecke 160 x 180 cm Fiberglas
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109248653
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FEX-15900
EAN/GTIN:
     8713016107824
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke
Löschen Sie ausbrechende Brände mit der Smartwares FEX-15900 Feuerlöschdecke. Feuer braucht Sauerstoff, um weiterzubrennen und sich auszubreiten. Durch schnelles Handeln und den Einsatz einer Löschdecke können Sie schwere Schäden verhindern. Diese großformatige Decke hat den Vorteil, dass sie auch bei Personen eingesetzt werden kann, deren Kleidung in Flammen steht. Vorbeugen ist besser als Löschen Eine Löschdecke ist ein schnelles, sicheres und effizientes Mittel zum Löschen von entstehenden Bränden, wie z. B. Kleidungs- und Mülltonnenbränden. Um zu verhindern, dass sich ein Feuer zu einem Flächenbrand entwickelt, müssen Sie schnell handeln. Deshalb sollten Sie immer eine Smartwares Feuerlöschdecke in Reichweite haben. Dank des kompakten Gehäuses können Sie die Decke leicht montieren. Durch Ziehen an den beiden Schnüren können Sie die Decke leicht aus ihrem Gehäuse herausziehen. So können Sie schnell handeln und Brände löschen, ohne Schmutz zu hinterlassen. Eine Feuerlöschdecke ist für jedes Haus unerlässlich. Safety first Feuerlöschdecken sind zum Löschen von Entstehungsbränden wie z. B. Kleidungs- und Mülltonnenbränden geeignet. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie daher niemals eine Löschdecke zum Löschen eines Fettbrandes verwenden. Wir raten, immer einen Topfdeckel in Reichweite zu haben, so können Sie im Brandfall sofort den Deckel auf den Topf legen. Als nächstes schalten Sie das Gas und die Abzugshaube ab und warten, bis der Topf abgekühlt ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Abmessungen (B x L)
160 x 180 cm
Material Feuerlöschdecke
Fiberglas
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.014.60
ab € 7,85*
Sonstiges
Smartwares
FEX-15907
ab € 9,61*
Sonstiges
ELRO
FB180011
ab € 16,41*
Sonstiges
ELRO
BBD130-E
ab € 14,92*
Sonstiges
ELRO
FB120011
ab € 17,16*
Sonstiges
ELRO
FB130011
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.