Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BodyGroomer BG5360 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BodyGroomer BG5360 Grau
Braun BodyGroomer BG5360 Grau
Braun BodyGroomer BG5360 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109252014
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     80708846
EAN/GTIN:
     4210201448617
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
herrenrasierer braun
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
1
Anzahl der Kämme
3
Reinigungsbürste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
256.6 g
Batteriegewicht
18.6 g
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
282 mm
Paketgewicht
385.22 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Betriebsdauer
100 min
Wiederaufladbar
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Trim-Aufsatz
Folienschaber
Präzisionstrimmer
Ja
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Nass
Ja
Drahtlos
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
11 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
183 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Weitere Suchbegriffe: herrenrasierer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
4210201264552
ab € 21,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.