Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BeardTrimmer 7 BT7420 Akku 40 2 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BeardTrimmer 7 BT7420 Akku 40 2 cm Schwarz, Grau
Braun BeardTrimmer 7 BT7420 Akku 40 2 cm Schwarz, Grau
Braun BeardTrimmer 7 BT7420 Akku 40 2 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109252215
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     80708229
EAN/GTIN:
     4210201448273
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Drahtlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
462.2 g
Batteriegewicht
18.6 g
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
40
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
20 mm
Steuerung
Tasten, Drehregler
Präzisionstrimmer
Ja
Waschbar
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Wasserfest
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
100 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
74 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
282 mm
Paketgewicht
637.92 g
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
6
Basisstation
Ja
Anzahl der Kämme
4
Funktionen der Basisstation
Ladend
Anzahl der Präzisionskämme
2 Stück(e)
Rasiermesser enthalten
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
235 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
4210201264743
ab € 16,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.