Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB P9MSLD0R Drehschalter Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109460416
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA184592R9102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drucktaster
Knebelschalter
Wahlschalter
Befehls- und Meldegeräte. Modular Metall Reihe, besonders robuste Bauart in Metallausführung. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Normen IEC/EN 60947-5-1. IEC/EN 60073, IEC/EN 60529, UL 508 und CSA C22.2 No. 14 für Befehls-und Meldegeräte. Schutzklasse bis IP66. Bereich der Betriebstemperatur: -30˚ bis + 70˚ Celsius.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.7 mm
Tiefe
80.7 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
57 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
41 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
57 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Typ
Drehschalter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Metall
Oberflächentyp
Matt
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Anzeigelicht
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Weitere Suchbegriffe: drucktaster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,791*
€ 25,93129
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.