Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1 600 A01 TH6 Teppichmesser Schwarz, Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A01 TH6 Teppichmesser Schwarz, Blau, Rot
Bosch 1 600 A01 TH6 Teppichmesser Schwarz, Blau, Rot
Bosch 1 600 A01 TH6 Teppichmesser Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109489443
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A01 TH6
EAN/GTIN:
     4059952512532
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Produkt-Highlights

Das Bosch Professional Cutter-Messer (18 mm) liefert genaue Schnittergebnisse, sogar unter härtesten Bedingungen. Mit seinem Klingenhalter aus hochwertigem Aluminiumdruckguss ist es extrem robust und langlebig. Das bedienfreundliche Messer liegt dank seiner ergonomischen Form und dem weichen Softgriff sicher und bequem in der Hand, und die Klinge lässt sich schnell und werkzeuglos wechseln.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
18 mm
Gewicht
120 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A01V3H
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.