Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215733 Glasfaserkabel 2 m SC I-V(ZN) H OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215733 Glasfaserkabel 2 m SC I-V(ZN) H OS2 Gelb
Synergy 21 S215733 Glasfaserkabel 2 m SC I-V(ZN) H OS2 Gelb
Synergy 21 S215733 Glasfaserkabel 2 m SC I-V(ZN) H OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109627209
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215733
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Innenkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabeltyp
I-V(ZN) H
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
APC/UPC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.