Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 161-BBZU Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 161-BBZU Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
DELL 161-BBZU Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109630450
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BBZU
EAN/GTIN:
     5397184822678
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 1000GB-Festplatte von Dell.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512n
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.