Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG SR-G3WU65 TV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG SR-G3WU65 TV-Zubehör
LG SR-G3WU65 TV-Zubehör
LG SR-G3WU65 TV-Zubehör
LG SR-G3WU65 TV-Zubehör
LG SR-G3WU65 TV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109649027
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     SR-G3WU65
EAN/GTIN:
     195174056967
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
431 mm
Höhe
245 mm
Tiefe
225 mm
Gewicht
4218 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
783 mm
Verpackungstiefe
322 mm
Verpackungshöhe
323 mm
Paketgewicht
6300 g
Merkmale
Produkttyp
TV-Ständer
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Markenkompatibilität
LG
Kompatibilität
65 OLED G3 Series & 65 OLED G2 Series
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.