Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG SR-G3WU55 TV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG SR-G3WU55 TV-Zubehör
LG SR-G3WU55 TV-Zubehör
LG SR-G3WU55 TV-Zubehör
LG SR-G3WU55 TV-Zubehör
LG SR-G3WU55 TV-Zubehör
LG SR-G3WU55 TV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109649050
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     SR-G3WU55
EAN/GTIN:
     195174054482
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
431.8 mm
Höhe
245 mm
Tiefe
225 mm
Gewicht
4200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
768 mm
Verpackungstiefe
306 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
6300 g
Merkmale
Produkttyp
TV-Ständer
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Markenkompatibilität
LG
Kompatibilität
55 OLED G3 Series & 55 OLED G2 Series
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.