Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUDAO Lightning - 1 Meter White 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUDAO Lightning - 1 Meter White 1 m Weiß
DUDAO Lightning - 1 Meter White 1 m Weiß
DUDAO Lightning - 1 Meter White 1 m Weiß
DUDAO Lightning - 1 Meter White 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109718655
Hersteller:
     DUDAO
Herst.-Nr.:
     L2L-1M
EAN/GTIN:
     6970379613849
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Energie
Eingangsstrom (max.)
5 A
Outputstrom (max.)
5 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.