Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PE01009 3D-Druckmaterial ABS Orange 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PE01009 3D-Druckmaterial ABS Orange 1 kg
Polymaker PE01009 3D-Druckmaterial ABS Orange 1 kg
Polymaker PE01009 3D-Druckmaterial ABS Orange 1 kg
Polymaker PE01009 3D-Druckmaterial ABS Orange 1 kg
Polymaker PE01009 3D-Druckmaterial ABS Orange 1 kg
Polymaker PE01009 3D-Druckmaterial ABS Orange 1 kg
Polymaker PE01009 3D-Druckmaterial ABS Orange 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730012
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PE01009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
ABS
Druckfarben
Orange
Hex-Farbcode
FF6A13
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.