Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PE01031 3D-Druckmaterial ABS Hellblau 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PE01031 3D-Druckmaterial ABS Hellblau 1 kg
Polymaker PE01031 3D-Druckmaterial ABS Hellblau 1 kg
Polymaker PE01031 3D-Druckmaterial ABS Hellblau 1 kg
Polymaker PE01031 3D-Druckmaterial ABS Hellblau 1 kg
Polymaker PE01031 3D-Druckmaterial ABS Hellblau 1 kg
Polymaker PE01031 3D-Druckmaterial ABS Hellblau 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730048
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PE01031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
ABS
Druckfarben
Hellblau
Hex-Farbcode
5BC2E7
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.