Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA03022 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PA03022 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA03022 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA03022 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA03022 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA03022 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA03022 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Polymaker PA03022 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730170
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA03022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.