Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PB01014 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PB01014 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Polymaker PB01014 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Polymaker PB01014 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Polymaker PB01014 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Polymaker PB01014 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Polymaker PB01014 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Polymaker PB01014 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Polymaker PB01014 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Polymaker PB01014 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Polymaker PB01014 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Schwarz 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730291
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PB01014
EAN/GTIN:
     39574344630329
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyethylenterephthalatglycol (PETG)
Druckfarben
Schwarz
Hex-Farbcode
101820
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
2.85 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.