Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA02021 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PA02021 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 1 kg
Polymaker PA02021 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 1 kg
Polymaker PA02021 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 1 kg
Polymaker PA02021 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 1 kg
Polymaker PA02021 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 1 kg
Polymaker PA02021 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 1 kg
Polymaker PA02021 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 1 kg
Polymaker PA02021 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Grün 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730434
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA02021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Grün
Hex-Farbcode
06924D
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
2.85 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.