Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA02062 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PA02062 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 1 kg
Polymaker PA02062 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 1 kg
Polymaker PA02062 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 1 kg
Polymaker PA02062 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 1 kg
Polymaker PA02062 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 1 kg
Polymaker PA02062 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 1 kg
Polymaker PA02062 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 1 kg
Polymaker PA02062 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Blau 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730551
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA02062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Blau
Hex-Farbcode
40719A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.