Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA03003 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Bronze 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PA03003 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Bronze 1 kg
Polymaker PA03003 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Bronze 1 kg
Polymaker PA03003 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Bronze 1 kg
Polymaker PA03003 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Bronze 1 kg
Polymaker PA03003 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Bronze 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730589
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA03003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Bronze
Hex-Farbcode
5E4B3C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.