Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PC02002 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Weiß 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PC02002 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Weiß 750 g
Polymaker PC02002 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Weiß 750 g
Polymaker PC02002 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Weiß 750 g
Polymaker PC02002 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Weiß 750 g
Polymaker PC02002 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Weiß 750 g
Polymaker PC02002 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Weiß 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730693
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PC02002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polycarbonat (PC)
Druckfarben
Weiß
Hex-Farbcode
FFFFFF
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.