Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PC02005 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Grau 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PC02005 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Grau 750 g
Polymaker PC02005 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Grau 750 g
Polymaker PC02005 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Grau 750 g
Polymaker PC02005 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Grau 750 g
Polymaker PC02005 3D-Druckmaterial Polycarbonat (PC) Grau 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730715
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PC02005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polycarbonat (PC)
Druckfarben
Grau
Hex-Farbcode
A2AAAD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Dicke
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.