Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PJ01008 3D-Druckmaterial Orange 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymaker PJ01008 3D-Druckmaterial Orange 750 g
Polymaker PJ01008 3D-Druckmaterial Orange 750 g
Polymaker PJ01008 3D-Druckmaterial Orange 750 g
Polymaker PJ01008 3D-Druckmaterial Orange 750 g
Polymaker PJ01008 3D-Druckmaterial Orange 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109730959
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PJ01008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Orange
Hex-Farbcode
FF671F
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Dicke
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.