Leistungen | Typ | NAS |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Zahl der Benutzer | 2048 Benutzer |
| Geräuschpegel | 56.2 dB |
| Schnappschuss | Ja |
| Management-Protokolle | SNMP |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | AES, HTTPS, SSH, SSL/TLS |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Unterstützter Browser | Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari |
| Systemprotokoll | Ja |
| Hot Spare | Ja |
| Gemeinsamer Ordner | SMB/NFS/AFP/FTP |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | UL ECOLOGO |
| Konformitätsbescheinigungen | BSMI, CCC, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA, VCCI |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 60 mm |
| LED-Anzeigen | Ja |
Prozessor | Prozessorfamilie | Ryzen Embedded |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | V1780B |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.35 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.6 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Pufferspeicher L2 | 2 MB |
| Pufferspeicher L3 | 3 MB |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
Software | Installiertes Betriebssystem | DiskStation Manager |
| Version des Betriebsystems | 7,1,1 |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Maximum unterstützte RAM | 32 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Memory Formfaktor | UDIMM |
| ECC | Ja |
Energie | Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 350 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 114.86 W |
| Stromverbrauch (HDD-Standby) | 42.33 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
| Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.) | 10000 Mbit/s |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Link Aggregation | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm |
| Tiefe | 578 mm |
| Höhe | 88 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| Gleichzeitige Verbindungen | 2000 |
Speichermedium | Installierte Speichertreiber | Ja |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 48 TB |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 12 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 12 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | HDD |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Speicherkapazität | 4000 GB |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 " |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | BTRFS, Fett, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC |
| Anzahl Stromkabel | 2 |
| Rackmontageset | Ja |