Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS1TSDC460T Speicherkarte 1 TB SDXC UHS-I Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS1TSDC460T Speicherkarte 1 TB SDXC UHS-I Klasse 2
Transcend TS1TSDC460T Speicherkarte 1 TB SDXC UHS-I Klasse 2
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109779843
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TSDC460T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Merkmale
Zertifizierung
CE/UKCA/FCC
Speicher
Kapazität
1000 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 2
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
85 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.5 W
Weitere Suchbegriffe: transcend sdxc, sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.