Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Multifunktionsdrucker
>
Multifunktionslaserdrucker
>
Artikel
KYOCERA ECOSYS MA4500ifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 45 Seiten pro Minute
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ESG Score
icecat
Lager 643
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
643-164525
Hersteller:
Kyocera
Herst.-Nr.:
870B6110C103NL3
EAN/GTIN:
632983937310
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Banner, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Legal, Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite
140 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
210 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 120 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3500 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
150000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
3000 - 15000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.4
Drucker-Schriftarten
Barcode, Bitmap, PCL
AIO-Multitasking unterstützt
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Ersatzpatronen
TK-3300
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Leistungen
Speicherkapazität
1536 MB
RAM-Speicher maximal
3500 MB
Speicherkartensteckplätze
1
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor
A53
Prozessortaktfrequenz
1400 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Jahr der Einführung
2023
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
54 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
54 dB
Schalldruckpegel (Standby)
30 dB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, EPEAT Gold
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
600 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1
500 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
75 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
6
Maximale Papierkapazität
2600 Blätter
Max. Ausgabekapazität
250 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
7 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
607 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
695 mm
Paketgewicht
30000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
476 mm
Höhe
575 mm
Gewicht
23000 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
6000 Seiten
Bildgebungseinheit enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Optionale Konnektivität
Ethernet, Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus
Auto
Optische Scanauflösung (schwarz)
600 x 600 ppi
Optische Scanauflösung (Farbe)
300 x 300 ppi
Optische Scanauflösung (ADF)
600 x 600 DPI
Maximale Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Maximaler Scanbereich
210 x 297 mm
Scantechnologie
CIS/CCD
Scan to
E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, PC, Drucken, SMB, TWAIN, USB, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe)
40 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
60 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
17 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
26 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Graustufen
256
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Maximale Kopiergröße
A4
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
45 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
6 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Kopier-Programmierfunktion
Ja
Ausweiskopierfunktion
Ja
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Fax-Auflösung (schwarz)
400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
256 Seiten
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Faxweiterleitung
Ja
Verzögertes Senden von Faxen
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
1237 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
626.3 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
563.8 W
Energieverbrauch (bereit)
56.3 W
Stromverbrauch (Standby)
36.3 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.62 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
45 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
22.5 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
23 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.3 s
N-in-1-Druckfunktion
Ja
N-up Druck
2, 4, 6, 8, 9, 16, 25
Wasserzeichendruck
Ja
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Deckblatt-Druckfunktion
Ja
Posterdruck-Funktion
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
3-in-1-Laserdrucker
,
4-in-1-Laserdrucker
,
All-in-One-Laserdrucker
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
MFD Schwarzweiß-Laserdrucker
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionslaserdrucker
,
kyocera laser multifunktionsdrucker
,
3 in 1 drucker
,
all-in-one-drucker laser
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.439,96*
€ 1.484,14*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.761,20*
€ 1.813,78*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.768,11*
€ 1.825,57*
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.777,40*
€ 1.831,81*
Lager 820
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.833,25*
€ 1.891,18*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.484,14*
€ 1.766,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,67*
€ 1.763,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,05*
€ 1.743,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.452,48*
€ 1.728,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,96*
€ 1.713,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 643
Versand:
Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 643
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera CB-365W Unterschrank (niedrig)
Kyocera
870LD00124
ab € 238,22*
Zubehör
Kyocera Einbau-Printserver IB-50
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 215,38*
Zubehör
Kyocera Einbaukit für KYOCERA USB-Kartenleser (Card Reader Holder 10)
Kyocera
1702P60UN1
ab € 44,49*
Zubehör
Kyocera KYOmulticode 1.0 - TYP D
Kyocera
870LS97018
ab € 622,93*
Zubehör
Kyocera PCL Barcode Flash 3.0 - TYP D
Kyocera
870LS97016
ab € 265,49*
Zubehör
Kyocera PF-3110 Papierkassette (500 Blatt)
Kyocera
1203SA0KL0
ab € 110,17*
Zubehör
Kyocera Scan Extension Kit (A)
Kyocera
870LSHW007
ab € 380,32*
Zubehör
Kyocera Sockel CA-3100
Kyocera
1903T50UN0
ab € 158,93*
Zubehör
Kyocera ThinPrint Kit UG-33, für ECOSYS P6021cdn, FS-C8525MFP
Kyocera
1503NT0UN0
ab € 86,23*
Zubehör
Kyocera - DDR3 - Modul - 1 GB - DIMM 144-PIN
Kyocera
1503WX0UN0
ab € 141,51*
Zubehör
KYOCERA 1505MS0UN0 Internes Solid State Drive 64 GB
Kyocera
1505MS0UN0
ab € 179,00*
Zubehör
KYOCERA CB-360W-B Grau
Kyocera
870LD00130
ab € 243,88*
Zubehör
Kyocera HD-18
Kyocera
1505MT0UN0
ab € 298,90*
Zubehör
Kyocera HD-19 SSD
Kyocera
1505MV0UN0
ab € 465,05*
Zubehör
Kyocera IB-37
Kyocera
1503T80UN0
ab € 106,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen