Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 15654 7 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109783055
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15654 7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer 26 mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Bohrdurchmesser
26 mm
Länge (mm)
450 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Granit, Hartbeton, Kalkstein, Marmor, Mauerwerk, Naturstein, Sandstein
Arbeitslänge
400 mm
Doppelseitige Bürste
Ja
Bohrermaterial
Hartmetall
Schaftform
SDS Plus
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, heller hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,26*
Ähnlich
Heller
22364 5
ab € 43,48*
Ähnlich
Heller
22366 9
ab € 45,68*
Ähnlich
Heller
22367 6
ab € 54,75*
Ähnlich
Heller
22369 0
ab € 46,92*
Ähnlich
Heller
22372 0
ab € 47,36*
Ähnlich
Heller
22373 7
ab € 42,17*
Ähnlich
Heller
22374 4
ab € 48,88*
Ähnlich
Heller
22528 1
ab € 38,47*
Ähnlich
Heller
16315 6
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.