Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 15639 4 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109784211
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15639 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
heller hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Bohrdurchmesser
15 mm
Länge (mm)
210 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Granit, Hartbeton, Kalkstein, Marmor, Mauerwerk, Naturstein, Sandstein
Arbeitslänge
150 mm
Doppelseitige Bürste
Ja
Bohrermaterial
Hartmetall
Schaftform
SDS Plus
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, hammerbohrer 15mm
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15640 0
ab € 6,53*
Ähnlich
Heller
15641 7
ab € 5,84*
Ähnlich
Heller
15642 4
ab € 6,54*
Ähnlich
Heller
15643 1
ab € 12,34*
Ähnlich
Heller
15972 2
ab € 13,46*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
16930 1
ab € 8,13*
Ähnlich
Heller
18688 9
ab € 9,57*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.