Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Heller 16317 0 Bohrer Hammer drill bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109785774
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     16317 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Bohrdurchmesser
14 mm
Länge (mm)
450 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Granit, Hartbeton, Kalkstein, Marmor, Mauerwerk, Naturstein, Sandstein
Arbeitslänge
400 mm
Doppelseitige Bürste
Ja
Bohrermaterial
Hartmetall
Schaftform
SDS Plus
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864041
ab € 7,01*
Ähnlich
Heller
15636 3
ab € 4,33*
Ähnlich
Heller
15637 0
ab € 5,32*
Ähnlich
Heller
15638 7
ab € 5,88*
Ähnlich
Heller
15643 1
ab € 12,42*
Ähnlich
Heller
15648 6
ab € 14,87*
Ähnlich
Heller
15966 1
ab € 2,17*
Ähnlich
Heller
15967 8
ab € 6,32*
Ähnlich
Heller
15969 2
ab € 7,39*
Ähnlich
Heller
15970 8
ab € 11,79*
Ähnlich
Heller
15971 5
ab € 13,31*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,04*
Ähnlich
Heller
16316 3
ab € 6,26*
Ähnlich
Heller
17247 9
ab € 27,88*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.