Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 19041 1 Bohrer Schneckenbohrerbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109786278
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19041 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 22 mm
schlangenbohrer
Mit dem Lewis Universal Schlangenbohrer hat Heller eine ideale Lösung für das Durchbohren von Balken und Sparren parat. Die selbst einziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren und dank der scharfen Schneiden ist eine hohe Vortriebsleistung garantiert. Vor- und Hauptschneide sind gehärtet, so dass der Anwender eine hohe Lebensdauer erwarten darf. Ein weiterer Pluspunkt: Die Lewis-Wendel gewährleisten den bewährten schnellen Abtransport der Späne. Der Lewis Universal Schlangenbohrer ist mit SDS-plus und HEX Aufnahme erhältlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Schneckenbohrerbit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
22 mm
Länge (mm)
460 mm
Geeignet für Materialien
Hartholz, Weichholz, Holz
Arbeitslänge
375 mm
Bohrermaterial
Gehärteter Stahl
Schaftform
Sechskantschaft
Holzbohrerdurchmesser
22 mm
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29246 7
ab € 18,60*
Ähnlich
Heller
19029
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.