Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 19047 3 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109786576
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19047 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 10mm
schalungsbohrer
Der CV Schalungsbohrer gewährleistet durch die eingesetzte Speziallegierung hohe Standzeiten auch bei anspruchsvollen Bohrungen in Schalbrettern mit Betonrückständen. Die hohe Belastbarkeit und Bruchsicherheit berdankt er dem verschleißfesten Chrom-Vanadium Stahl. Der abgesezte Schaft mit offenem Wendelauslauf verhindert das Verklemmen der Bohres und verbessert die Spanabfung auch bei tiefen Bohrlöchern. Der hervorragende Rundlauf sorgt für exakte Löcher. Schalungsbohrer sind, auch in der SDS-plus Variante, nur drehend einzusetzen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
10 mm
Länge (mm)
400 mm
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Hartholz, Sperrholz, Weichholz, Holz
Arbeitslänge
350 mm
Bohrermaterial
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Schaftform
SDS Plus
Holzbohrerdurchmesser
10 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Schneidkanten
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
12091 3
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.