Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron U9 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Aluminium, Schwarz, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dynatron U9 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Aluminium, Schwarz, Kupfer
Dynatron U9 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Aluminium, Schwarz, Kupfer
Dynatron U9 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Aluminium, Schwarz, Kupfer
Dynatron U9 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Aluminium, Schwarz, Kupfer
Dynatron U9 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Aluminium, Schwarz, Kupfer
Dynatron U9 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Aluminium, Schwarz, Kupfer
Dynatron U9 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Aluminium, Schwarz, Kupfer
Dynatron U9 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Aluminium, Schwarz, Kupfer
Dynatron U9 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Aluminium, Schwarz, Kupfer
Dynatron U9 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Aluminium, Schwarz, Kupfer
Dynatron U9 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Aluminium, Schwarz, Kupfer
Artikel-Nr.:
     173-46298746
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     U9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
125 mm
Heizungs-Tiefe
80 mm
Heizungs-Höhe
158 mm
Gewicht
706 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Kupfer
Material
Aluminium, Kupfer, Kunststoff
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Anzahl Wärmerohre
5
Lieferumfang
Montageset
Ja
Adapterrahmen enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2200 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
14.26 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
36.1 dB
Mindestluftstrom
21.2 cfm
Maximaler Luftstrom
84.3 cfm
Minimum Luftdruck
0.24 mmH2O
Maximum Luftdruck
3.78 mmH2O
Lagertyp
Fluid Circulative Bearing (FCB)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,02*
€ 72,89*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 51,31*
€ 72,89*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 58,53*
€ 77,53*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 63,86*
€ 84,62*
6 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,96*
€ 133,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.