Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 310805 Wäscheständer & -leine Drehregler Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 310805 Wäscheständer & -leine Drehregler Silber
Brabantia 310805 Wäscheständer & -leine Drehregler Silber
Brabantia 310805 Wäscheständer & -leine Drehregler Silber
Brabantia 310805 Wäscheständer & -leine Drehregler Silber
Brabantia 310805 Wäscheständer & -leine Drehregler Silber
Brabantia 310805 Wäscheständer & -leine Drehregler Silber
Brabantia 310805 Wäscheständer & -leine Drehregler Silber
Brabantia 310805 Wäscheständer & -leine Drehregler Silber
Brabantia 310805 Wäscheständer & -leine Drehregler Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-10982344
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     310805
EAN/GTIN:
     8710755310805
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
brabantia wäscheständer
Die Wäschetage drehen sich mit der Brabantia Wäschespinne Topspinner zum Guten. Dreht sich wie von Zauberhand, selbst bei voller Ladung mit Nasswäsche. Die robusten, UV-beständigen Wäscheleinen mit rutschfestem Profil halten Ihre Wäsche an Ort und Stelle. Fertig mit dem Trocknen? Hängen Sie sie an der stabilen Schlaufe auf. Wahrhaftig eine Top-Spinne und auch großartig für den Planeten!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
2000 mm
Technische Details
Typ
Drehregler
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.