Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 35755 LED-Lampe 0,7 W BA15D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe 25x48mm BA15d 10-30VDC gelb 35755
LED-Lampe 25x48mm BA15d 10-30VDC gelb 35755
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109832654
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35755
EAN/GTIN:
     4034451357556
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel BA15d
Beschreibung:

LED-Leuchte 15SMD 25x48mm Eine speziell für den Einsatz in Warnleuchtsäulen konstruierte Dauerlicht-LED-Lampe. Unabhängig vom Fabrikat einsetzbar in allen gängigen Warnleuchtsäulen mit Sockel BA15d. Zur Schaltschrankbeleuchtung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: >100000 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Lichtstromerhalt: 0,7 Power-Faktor: 0,9
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Länge (mm)
48 mm
Leistungen
Lampenleistung
0.7 W
Fassungs-/Sockeltyp
BA15D
Lichtleistung
25 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
360 °
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.7 %
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Energie
Lampenstrom
40 mA
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.