Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C9654 Unfertiges Bastelholz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109854002
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9654
EAN/GTIN:
     4056534036417
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unvollendeter handwerklicher Holzblock
Material
Holz
Form
Rechteckig
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,14*
€ 20,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.