Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Technivision HD24B 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Anthrazit, Weiß 15,3 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Technivision HD24B 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Anthrazit, Weiß 15,3 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109862935
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     5924/0200
EAN/GTIN:
     4019588924208
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der TECHNIVISION HD24B ist ein superkompakter HD-Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 24 Zoll/60 cm. Die geringen Abmessungen erlauben eine besonders platzsparende Nutzung des TV-Geräts, z. B. in der Küche, im Kinderzimmer, Büro oder Schlaf- wie auch Gästezimmer. Freuen Sie sich auf HD-Fernsehen über Satellit, Kabel oder DVB-T2 HD, wobei unverschlüsselte Sendungen auf angeschlossenen USB-Datenträgern aufgezeichnet werden können. Oder streamen Sie Inhalte aus Mediatheken und von diversen Video-On-Demand-Anbietern, wie z. B. Netflix, Amazon Prime Video oder YouTube. Und wenn Sie noch mehr sehen möchten: Das HD+ Sender-Paket mit 26 privaten HD-Sendern und Mediatheken ist für 6 Monate kostenlos freigeschaltet. Zwei integrierte Lautsprecher sorgen für einen guten Stereoklang. Zudem können Sie Bluetooth-Ausgabegeräte wie Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher mit dem TECHNIVISION HD24A koppeln. Externe Geräte lassen sich über die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, wie HDMI, USB oder den VA-Eingang anschließen.

Kleiner ist manchmal besser
Wer wenig Platz hat oder in einem bestimmten Raum nur einen kleinen Fernseher platzieren möchte, der liegt mit dem sehr kompakten TECHNIVISION HD24B genau richtig.

Bilder in HD-Qualität
Der TECHNIVISION HD24B ermöglicht Fernsehen in High-Definition. Die LED-Bildtechnologie begeistert mit realistischen und detailgetreuen Bildern auf 24“/60cm Bilddiagonale, unterstützt durch HDR-Technologien mit hohem Kontrast.

Bluetooth-Audioausgabe
Koppeln Sie Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher mit dem TECHNIVISION HD24B für die besonders bequeme und vor allem kabellose Audioausgabe. Ganz ohne Kabel genießen Sie bei der Platzierung der Lautsprecher oder Nutzung des Kopfhörers maximale Freiheit.

Smart-TV, Streaming und Apps
Wenn Sie mehr als Live-TV sehen möchten: Der TECHNIVISION HD24B lässt sich via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden, damit Sie eine Vielzahl an Mediatheken, HbbTV oder Streamingangebote nutzen können, wie z. B. die Dienste Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, DAZN und RTL+.

Die Verfügbarkeit von Diensten kann sich jederzeit ändern. Dienste können jederzeit entfernt werden, sind mitunter nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar oder benötigen ein separates Abonnement.

HD+ ist bereits im TV integriert und kann für 6 Monate gratis getestet werden.
Diese Vorteile erhalten Sie mit HD+

HD-Sender
Zugriff auf 26 private und über 50 freiempfangbare HD-Sender.

Neustart
Jederzeit ausgewählte Sendungen einfach nochmal von vorne starten.

Mediatheken
Zahlreiche Mediatheken von freien und privaten Sendern gleichzeitig durchsuchen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2.5 W
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anzahl Kanäle
5000 Kanäle
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Zeitverschiebung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
28 kWh
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
580 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
70 mm
Höhe (ohne Standfuß)
435 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5160 g
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
665 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
585 mm
Paketgewicht
6600 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Webbrowser
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
14
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Weiß
Leistungen
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Unterstützte Videoformate
AVI, DAT, FLV, H.264, H.265, MKV, MOV, MP4, MPEG2, MPEG4, RM, RMVB, TS, VOB, WEBM
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, EAC3, FLAC, M4A, MP3, OGG, WAV
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG
Kontrolle durch Eltern
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
15.3 cd/m²
Unterstützte Video-Modi
720p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1366 x 768
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
60 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,11*
€ 385,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,69*
€ 381,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,39*
€ 371,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,84*
€ 365,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,75*
€ 331,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.