Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Technivision HD32BW Mobil 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Weiß 27,4 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Technivision HD32BW Mobil 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Weiß 27,4 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109862960
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     5932/0200
EAN/GTIN:
     4019588932203
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der Name ist Programm: Beim TECHNIVISION HD32BW MOBIL dreht sich alles um maximale Mobilität und Flexibilität beim Fernsehen. Denn in diesem HD-Smart-TV mit 32 Zoll/80 cm Bilddiagonale ist ein Akku eingebaut, der bis zu vier Stunden TV- oder Streamingvergnügen ganz ohne Anschluss an eine Stromquelle ermöglicht. So wird das Fußballspiel im Fernsehen ganz einfach auf die Terrasse oder in die Gartenlaube verlegt. Und in Verbindung mit einer DVB-T2-Antenne wird Fernsehen komplett ohne Kabel möglich. Das nur etwas mehr als sechs Kilogramm leichte Gerät lässt sich schnell in der mitgelieferten Tasche verstauen und ist noch schneller wieder am Einsatzort aufgestellt. Der Standfuß ist platzsparend auf der Geräterückseite platziert. Der TECHNIVISION HD32BW MOBIL wird so auch zum perfekten Campingfernseher, der überall rund um den Wohnwagen eingesetzt werden kann.

Das HD-Smart-TV empfängt Programme über Satellit, Kabel oder DVB-T2 HD. Das HD+ Sender-Paket mit 26 privaten HD-Sendern und Mediatheken über Satellit ist zusätzlich für 6 Monate kostenlos freigeschaltet. Unverschlüsselte Sendungen können auf einem USB-Datenträgern aufgezeichnet werden. Auch das Streaming von Inhalten aus Mediatheken und von diversen Video-On-Demand-Anbietern, wie z. B. Netflix, Amazon Prime Video oder YouTube, ist möglich. Zudem können Sie Bluetooth-Ausgabegeräte wie Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher mit dem TECHNIVISION HD32BW MOBIL koppeln.

Fernsehen, wo es keinen Strom gibt.

Der ist richtig mobil: Der TECHNIVISION HD32BW MOBIL sorgt mit seinem integrierten Akku für bis zu vier Stunden TV- oder Streamingspaß – völlig ohne Anschluss an eine Stromquelle. Und dabei hat der Fernseher mit seinen 32 Zoll/80 cm Bilddiagonale die perfekte Größe. Nicht zu klein, aber auch nicht zu groß.
- Bis zu vier Stunden Laufzeit
- 6,26 kg leicht
- Optimale Größe

Cleverer Stand
Der Standfuß ist platzsparend auf der Geräterückseite montiert.

Zum Mitnehmen
Eine praktische Tragetasche ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Perfekt für Camper
Noch mehr Flexibilität beim Fernsehen im und um das Wohnmobil herum.

Bilder in HD-Qualität

Der TECHNIVISION HD32BW MOBIL ermöglicht Fernsehen in High-Definition. Die LED-Bildtechnologie begeistert mit realistischen und detailgetreuen Bildern auf 32“/80cm Bilddiagonale, unterstützt durch HDR-Technologien mit hohem Kontrast.

Bluetooth-Audioausgabe

Koppeln Sie Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher mit dem TECHNIVISION HD32BW MOBIL für die besonders bequeme und vor allem kabellose Audioausgabe. Ganz ohne Kabel genießen Sie bei der Platzierung der Lautsprecher oder Nutzung des Kopfhörers maximale Freiheit.

Smart-TV, Streaming und Apps

Wenn Sie mehr als Live-TV sehen möchten: Der TECHNIVISION HD32BW MOBIL lässt sich via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden, damit Sie eine Vielzahl an Mediatheken, HbbTV oder Streamingangebote nutzen können, wie z. B. die Dienste Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, DAZN und RTL+.

Die Verfügbarkeit von Diensten kann sich jederzeit ändern. Dienste können jederzeit entfernt werden, sind mitunter nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar oder benötigen ein separates Abonnement.

HD+ ist bereits im TV integriert und kann für 6 Monate gratis getestet werden.

Diese Vorteile erhalten Sie mit HD+

HD-Sender
Zugriff auf 26 private und über 50 freiempfangbare HD-Sender.

Neustart
Jederzeit ausgewählte Sendungen einfach nochmal von vorne starten.

Mediatheken
Zahlreiche Mediatheken von freien und privaten Sendern gleichzeitig durchsuchen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anzahl Kanäle
5000 Kanäle
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Zeitverschiebung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
45 kWh
AC Eingangsspannung
24 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
735 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
125 mm
Höhe (ohne Standfuß)
47 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6260 g
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
810 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
570 mm
Paketgewicht
8450 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Webbrowser
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
14
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Unterstützte Videoformate
AVI, DAT, FLV, H.264, H.265, MKV, MOV, MP4, MPEG2, MPEG4, RM, RMVB, TS, VOB, WEBM
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, EAC3, FLAC, M4A, MP3, OGG, WAV
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG
Kontrolle durch Eltern
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
27.4 cd/m²
Unterstützte Video-Modi
720p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1366 x 768
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,69*
€ 480,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,30*
€ 479,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,19*
€ 466,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,60*
€ 457,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,04*
€ 418,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.