Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Affenzahn AFZ-TOL-001-103 Rucksack Grau Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE6-109869228
Hersteller:
     Affenzahn
Herst.-Nr.:
     AFZ-TOL-001-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Ein treuer Freund für Kindergarten-Kinder mit 8l Fassungsvermögen, empfohlen für 3–5 Jährige und ab einer Körpergröße von 90cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
440 g
Volumen (l)
8 l
Merkmale
Rucksack-Typ
Rucksack
Produkthauptfarbe
Grau
Material
Polyester
Stil
Stadt
Färbung
Abbildung
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl von Fächern
1
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Prozentsatz des recycelten Materials
48 %
Recyceltes Material
Ja
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.