Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hückmann 115495 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku Plombierte Bleisäure (VRLA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hückmann 115495 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku Plombierte Bleisäure (VRLA)
Hückmann 115495 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku Plombierte Bleisäure (VRLA)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109882008
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     115495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
54.5 mm
Gewicht
580 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.