Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa 49143 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette LED 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Strip
LED-Strip
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49143
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     49143
EAN/GTIN:
     k.A.
Den LED Strip auf die gewünschte Länge zuschneiden, aufkleben und in die Steckdose stecken: so einfach stimmungsvolle Lichtakzente setzen. Das flexible Material passt sich an verschiedenste Untergründe an.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Empfohlene Platzierung
Flur, Fassade, Wohnzimmer, Restaurant
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Farbwechsel
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Lichtleistung
300 lm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Energie
Energiequelle
AC
Sonstige Funktionen
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 10,70*
€ 10,70*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,74*
€ 12,72*
7 Tage
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,16*
€ 38,13*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.