| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-109947064 Herst.-Nr.: AFZ-FAL-002-037 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Großer Freund Ein treuer Freund für Kindergarten-Kinder mit 8l Fassungsvermögen, empfohlen für 3–5 Jährige und ab einer Körpergröße von 90cm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm | | Tiefe | 180 mm | | Höhe | 320 mm | | Gewicht | 404 g | | Volumen (l) | 8 l | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Material | Material | Recyceltes Polyester | | Prozentualer Anteil an recycelten Materialien | 100 % | | Aus recycelten Materialien hergestellt | Ja | Merkmale | Rucksack-Typ | Rucksack | | Produkthauptfarbe | Braun | | Stil | Urban | | Färbung | Abbildung | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Außentaschen | Fronttasche | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Schultergurt | Ja | | Brustband | Ja | | Wasserabweisend | Ja | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 5 Jahr(e) | | Zielgruppe | Kind | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Nicht waschen | | Pflegehinweise | Nicht waschen, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht trockenreinigen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschul-Rucksack, Vorschulrucksack, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, kindergartenrucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |