Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Affenzahn AFZ-FAS-002-026 Rucksack Grau Polyester, Recyceltes Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Affenzahn AFZ-FAS-002-026 Rucksack Grau Polyester, Recyceltes Polyester
Affenzahn AFZ-FAS-002-026 Rucksack Grau Polyester, Recyceltes Polyester
Affenzahn AFZ-FAS-002-026 Rucksack Grau Polyester, Recyceltes Polyester
Affenzahn AFZ-FAS-002-026 Rucksack Grau Polyester, Recyceltes Polyester
Affenzahn AFZ-FAS-002-026 Rucksack Grau Polyester, Recyceltes Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109947072
Hersteller:
     Affenzahn
Herst.-Nr.:
     AFZ-FAS-002-026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
Kleiner Freund
Hier passt alles rein, was Kindergarten-Einsteiger von 1–3 Jahren brauchen. Empfohlen ab 80cm Körpergröße.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
290 g
Volumen (l)
4 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Material
Material
Polyester, Recyceltes Polyester
Prozentsatz des recycelten Materials
48 %
Recyceltes Material
Ja
Merkmale
Rucksack-Typ
Rucksack
Produkthauptfarbe
Grau
Stil
Stadt
Färbung
Muster
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Wasserabweisend
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
3 Jahr(e)
Zielgruppe
Kind
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Nicht waschen
Pflegehinweise
Nicht waschen, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht trockenreinigen
Weitere Suchbegriffe: Vorschul-Rucksack, Vorschulrucksack, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, kinderrucksack affenzahn, kinder rucksack, rucksack grau, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.