| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-109968789 Herst.-Nr.: AFZ-FAS-001-047 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kleiner Freund Hier passt alles rein, was Kindergarten-Einsteiger von 1–3 Jahren brauchen. Empfohlen ab 80cm Körpergröße. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | | Tiefe | 150 mm | | Höhe | 270 mm | | Gewicht | 250 g | | Volumen (l) | 4 l | Technische Details | Zielgruppe | Kinder | | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Nicht waschen | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Merkmale | Rucksack-Typ | Rucksack | | Produkthauptfarbe | Beige | | Material | Polyester, Recyceltes Polyester | | Stil | Urban | | Färbung | Abbildung | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Anzahl von Fächern | 1 | | Schultergurt | Ja | | Brustband | Ja | | Griff(e) | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | | Wasserabweisend | Ja | | Prozentualer Anteil an recycelten Materialien | 48 % | | Aus recycelten Materialien hergestellt | Ja | | Pflegehinweise | Nicht waschen, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht trockenreinigen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderrucksack, Vorschul-Rucksack, Vorschulrucksack, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Schlüsselfinder-Zubehör, kindergartenrucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |